Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Holzspiralbohrer 30,0 mm

Artikelnummer
Z00000997
EAN
4000146193006
Herstellernummer
19300
Marke
PROJAHN
20,99 € 18,09 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000997
EAN
4000146193006
Herstellernummer
19300
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AufnahmeZylindrisch
AufnahmeschaftZylindrisch
Durchmesser30 Millimeter
L220
L1220 Millimeter
L2145 Millimeter
Länge Produkt ohne Verpackung220 Millimeter
MaterialCV-Stahl
QualitätsstufeStandard
Schaftdurchmesser13 Millimeter
VerpackungEinzeln mit Aufhänger
VerwendungHolz, Sperrholz, Hartholz, Weichholz, Spanplatten
Ø mm30
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Holz Spiralbohrer ECO

  • Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden sorgen für genaue Bohrungen
  • Zylindrischer Schaft
  • Rechtsschneidend
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente