Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Holzspiralbohrer mit 6kant Schaft E6.3 10,0 mm

Artikelnummer
Z00001004
EAN
4000146193105
Herstellernummer
19310
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
5,99 € 5,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00001004
EAN
4000146193105
Herstellernummer
19310
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Aufnahme6-kant 6,35 mm (1/4")
Aufnahmeschaft6-kant 6,35 mm (1/4")
Durchmesser10 Millimeter
L80
L1100 Millimeter
L250 Millimeter
Länge Produkt ohne Verpackung80 Millimeter
MaterialCV-Stahl
QualitätsstufeStandard
VerpackungEinzeln mit Aufhänger
VerwendungHolz, Sperrholz, Hartholz, Weichholz, Spanplatten
Ø mm10
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Holzbohrer

  • Hochwertiger Holzbohrer, Schaft und Bohrspirale sind aus dem vollen Material gearbeitet, nicht gesteckt!
  • Optimal für Akkuschrauber durch speziellen 1/4" 6-kant Schaft E 6.3
  • Schnelles Umstecken
  • Scharfe Zentrierspitze, dadurch punktgenaues Anbohren
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente