Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Holzspiralbohrer mit 6kant Schaft E6.3 3,0 mm

Artikelnummer
Z00000999
EAN
4000146193037
Herstellernummer
19303
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,99 € 4,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000999
EAN
4000146193037
Herstellernummer
19303
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Aufnahme6-kant 6,35 mm (1/4")
Aufnahmeschaft6-kant 6,35 mm (1/4")
Durchmesser3 Millimeter
L40
L165 Millimeter
L218 Millimeter
Länge Produkt ohne Verpackung40 Millimeter
MaterialCV-Stahl
QualitätsstufeStandard
VerpackungEinzeln mit Aufhänger
VerwendungHolz, Sperrholz, Hartholz, Weichholz, Spanplatten
Ø mm3
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Holzbohrer

  • Hochwertiger Holzbohrer, Schaft und Bohrspirale sind aus dem vollen Material gearbeitet, nicht gesteckt!
  • Optimal für Akkuschrauber durch speziellen 1/4" 6-kant Schaft E 6.3
  • Schnelles Umstecken
  • Scharfe Zentrierspitze, dadurch punktgenaues Anbohren
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente