Holzspiralbohrer mit 6kant Schaft E6.3 5,0 mm

Artikelnummer: Z00001001
EAN: 4000146193051
Herstellernummer: 19305
PROJAHN
Holzspiralbohrer mit 6kant Schaft E6.3 5,0 mm
Inkl. Steuern: 3,97 € VE 1 Stück Netto 3,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Holzbohrer

  • Hochwertiger Holzbohrer, Schaft und Bohrspirale sind aus dem vollen Material gearbeitet, nicht gesteckt!
  • Optimal für Akkuschrauber durch speziellen 1/4" 6-kant Schaft E 6.3
  • Schnelles Umstecken
  • Scharfe Zentrierspitze, dadurch punktgenaues Anbohren

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

CV-Stahl geschliffene Qualität
Ø (mm) 5,0
6-kant Schaft 1/4"
Material CV-Stahl
L2 23
L 50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen