Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Holzspiralbohrer mit 6kant Schaft E6.3 6,0 mm

Artikelnummer
Z00001002
EAN
4000146193068
Herstellernummer
19306
Marke
PROJAHN
4,99 € 4,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00001002
EAN
4000146193068
Herstellernummer
19306
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Aufnahme6-kant 6,35 mm (1/4")
Aufnahmeschaft6-kant 6,35 mm (1/4")
Durchmesser6 Millimeter
L60
L190 Millimeter
L233 Millimeter
Länge Produkt ohne Verpackung60 Millimeter
MaterialCV-Stahl
QualitätsstufeStandard
VerpackungEinzeln mit Aufhänger
VerwendungHolz, Sperrholz, Hartholz, Weichholz, Spanplatten
Ø mm6
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Holzbohrer

  • Hochwertiger Holzbohrer, Schaft und Bohrspirale sind aus dem vollen Material gearbeitet, nicht gesteckt!
  • Optimal für Akkuschrauber durch speziellen 1/4" 6-kant Schaft E 6.3
  • Schnelles Umstecken
  • Scharfe Zentrierspitze, dadurch punktgenaues Anbohren
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente