Holzspiralbohrer HSS M2 PrimCut 4,0 mm

Artikelnummer: Z00001048
EAN: 4000146197042
Herstellernummer: 19704
Holzspiralbohrer HSS M2 PrimCut 4,0 mm
Inkl. Steuern: 2,21 € VE 1 Stück Netto 1,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Holz Spiralbohrer PrimCut

  • Hochleistungs-Holzbohrer aus HSS M2 Stahl
  • Nuten geschliffen
  • Zwei Führungsfasen für optimale Bohrlochführung
  • Schneidkopf geschliffen mit selbstschneidender Zentrierspitze
  • Seitenschneiden für splitterfreie Eintrittsbohrungen
  • 5 Vorteile gegenüber normalen Holzbohrern:
  • 1. Verbesserte Bohrkontrolle aufgrund selbstschneidender Zentrierspitze
  • 2. Verbrannte Bohrungen sind stark reduziert, da durch spezielles Nutendesign die Bohrspäne optimal abgeführt werden
  • 3. Der PROJAHN PrimCut Holzbohrer ist wesentlich schneller als herkömmliche Holzbohrer, da er mit einer 25° Spirale und einer selbstschneidenden Zentrierspitze ausgestattet ist
  • 4. Saubere Austrittslöcher für bessere Arbeitsqualität und Zeitersparnis, da die Zentrierspitze ihr eigenes Austrittsloch schneidet
  • 5. Die Bohrer sind schärfer und bleiben länger schärfer, durch Verwendung bester Materialqualität, Stahl HSS M2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø Schaft/Shank 4
L2 43
Ø 4,0 Millimeter
L 75

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen