Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
PROJAHN Holzspiralbohrer HSS M2 PrimCut 7,0 mm
- Kauf auf Rechnung
- 30 Tage Rückgaberecht
- Gratis Versand ab 19 €
versandkostenfrei ab 19 €i
Technische Daten
Aufnahme | Zylindrisch |
---|---|
Durchmesser | 7,0 Millimeter |
L | 109 |
L2 | 69 |
Verpackung | Einzeln mit Aufhänger |
Verwendung | Holz |
Produktbeschreibung
Holz Spiralbohrer PrimCut
- Hochleistungs-Holzbohrer aus HSS M2 Stahl
- Nuten geschliffen
- Zwei Führungsfasen für optimale Bohrlochführung
- Schneidkopf geschliffen mit selbstschneidender Zentrierspitze
- Seitenschneiden für splitterfreie Eintrittsbohrungen
- 5 Vorteile gegenüber normalen Holzbohrern:
- 1. Verbesserte Bohrkontrolle aufgrund selbstschneidender Zentrierspitze
- 2. Verbrannte Bohrungen sind stark reduziert, da durch spezielles Nutendesign die Bohrspäne optimal abgeführt werden
- 3. Der PROJAHN PrimCut Holzbohrer ist wesentlich schneller als herkömmliche Holzbohrer, da er mit einer 25° Spirale und einer selbstschneidenden Zentrierspitze ausgestattet ist
- 4. Saubere Austrittslöcher für bessere Arbeitsqualität und Zeitersparnis, da die Zentrierspitze ihr eigenes Austrittsloch schneidet
- 5. Die Bohrer sind schärfer und bleiben länger schärfer, durch Verwendung bester Materialqualität, Stahl HSS M2