• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 52%

Bosch Holzspiralbohrer Standard, 11 x 89 x 142 mm, d 10 mm

UVP: 3,92 € 1,90 € Netto 1,60 €
- 51%

Bosch Holzschlangenbohrer, Sechskant 6 x 170 x 235 mm, d 4,8 mm

UVP: 12,85 € 6,24 € Netto 5,24 €
- 53%

Bosch Uneo Mixed Set, 19-teilig

19 Stück pro Box

UVP: 27,41 € 12,99 € Netto 10,92 €
- 52%

Bosch Holzschlangenbohrer, Sechskant 30 x 385 x 450 mm, d 11,1 mm

UVP: 54,95 € 26,32 € Netto 22,12 €
- 54%

Bosch Forstnerbohrer, DIN 7483 G, 35 x 90 mm, d 10 mm, toothed-edge

UVP: 32,87 € 15,01 € Netto 12,61 €
- 21%

Bosch Holzspiralbohrer Standard, 8 x 75 x 117 mm, d 8 mm

UVP: 2,42 € 1,92 € Netto 1,61 €
- 51%

Bosch Schlangenbohrer-Set, 6-teilig, 10 - 20 mm, 360 mm, 450 mm

UVP: 150,80 € 73,14 € Netto 61,46 €
- 52%

Bosch Maschinenholzbohrer, M-Spitze 16 x 250 mm, d 10 mm

UVP: 18,64 € 9,04 € Netto 7,60 €
- 52%

Bosch Holzschlangenbohrer, Sechskant 18 x 385 x 450 mm, d 11,1 mm

UVP: 32,87 € 15,93 € Netto 13,39 €
- 53%

Bosch Holzschlangenbohrer, Sechskant 30 x 470 x 600 mm, d 11,1 mm

UVP: 80,87 € 37,83 € Netto 31,79 €
- 51%

Bosch Holzschlangenbohrer, Sechskant 25 x 385 x 450 mm, d 11,1 mm

UVP: 44,84 € 21,75 € Netto 18,28 €
- 32%

Bosch Holzbohrer-Set, 7-teilig, 3 - 10 mm

UVP: 7,96 € 5,45 € Netto 4,58 €
- 51%

Bosch Scharnierlochbohrer Hartmetall, 35 x 56 mm, d 8 mm

UVP: 23,47 € 11,39 € Netto 9,57 €
- 52%

Bosch Scharnierlochbohrer Hartmetall, 26 x 56 mm, d 8 mm

UVP: 21,87 € 10,60 € Netto 8,91 €
- 52%

Bosch Holzschlangenbohrer, Sechskant 8 x 385 x 450 mm, d 6,35 mm

UVP: 21,87 € 10,42 € Netto 8,76 €
- 24%

Bosch Holzspiralbohrer-Set Robust Line, 8-teilig, 3 - 10 mm

UVP: 17,05 € 13,03 € Netto 10,95 €
- 52%

Bosch Forstnerbohrer, DIN 7483 G, 30 x 90 mm, d 8 mm, toothed-edge

UVP: 25,92 € 12,57 € Netto 10,56 €

PROJAHN Kunststoffkassette Holz 8tlg 3-10 mm

Artikelnummer:  
Z00002276 
EAN:  
4000146670408 
Herstellernummer:  
67040 
Marke: 
PROJAHN 
PROJAHN

Lieferung in 2 Werktagen.

7,83 €

Netto 6,58 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Qualitätsstufe Standard
Teile 8
Teile/Pcs. 8
Verpackung in Flachkassette
Verwendung Für Weichholz, Sperrholz, Spanplatten
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Holz Spiralbohrer-Satz

  • 8 Holz Spiralbohrer
  • Ø 3 10 mm um 1 steigend
  • Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden sorgen für genaue Bohrungen
  • Zylindrischer Schaft
  • Rechtsschneidend
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben