Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Holzspiralbohrer Satz 6kant Schaft E6.3 6tlg

Artikelnummer
Z00000998
EAN
4000146193013
Herstellernummer
19301
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
21,99 € 18,96 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000998
EAN
4000146193013
Herstellernummer
19301
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Aufnahmeschaft6-kant 6,35 mm (1/4")
QualitätsstufeStandard
Teiligkeit6
Verpackungin Metallkassette
VerwendungHolz, Sperrholz, Hartholz, Weichholz, Spanplatten
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Holz Spiralbohrer 6-kant Kassette 1/4"

  • 6 Holzbohrer 6-kant
  • Hochwertiger Holzbohrer, Schaft und Bohrspirale sind aus dem vollen Material gearbeitet, nicht gesteckt!
  • Optimal für Akkuschrauber durch speziellen 1/4" 6-kant Schaft E 6.3
  • Schnelles Umstecken
  • Scharfe Zentrierspitze, dadurch punktgenaues Anbohren

Inhalt:
Ø 3 · 4 · 5 · 6 · 8 · 10 mm

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente