Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN V2 Holzspiralbohrer 12 mm

Artikelnummer
Z00001014
EAN
4000146194126
Herstellernummer
19412
Marke
PROJAHN
5,99 € 5,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00001014
EAN
4000146194126
Herstellernummer
19412
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AufnahmeZylindrisch
AufnahmeschaftZylindrisch
Durchmesser12 Millimeter
L151
L1151 Millimeter
L296 Millimeter
Länge Produkt ohne Verpackung151 Millimeter
QualitätsstufePlus
Schaftdurchmesser8 Millimeter
VerpackungEinzeln mit Aufhänger
VerwendungSperrholz, Hartholz, Weichholz, Spanplatten, Holz, Laminat, Parkett
Ø mm12
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Holz Spiralbohrer V2

  • Spezial-Holzbohrer aus verschleißfestem CV-Stahl
  • Punktgenaues und splitterfreies Anbohren durch Zentrierspitze und zwei Vorschneidern
  • Exakte, maßhaltige Bohrungen durch geschliffene Bohrmehlnuten und Führungsfasen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente