Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
PROJAHN V2 Holzspiralbohrer 14 mm
- Kauf auf Rechnung
- 30 Tage Rückgaberecht
- Gratis Versand ab 19 €
versandkostenfrei ab 19 €i
Technische Daten
Aufnahme | Zylindrisch |
---|---|
Durchmesser | 14,0 Millimeter |
L | 151 |
L2 | 95 |
Verpackung | Einzeln mit Aufhänger |
Verwendung | Spanplatten beschichtet Holz Hartholz |
Produktbeschreibung
Holz Spiralbohrer V2
- Spezial-Holzbohrer aus verschleißfestem CV-Stahl
- Punktgenaues und splitterfreies Anbohren durch Zentrierspitze und zwei Vorschneidern
- Exakte, maßhaltige Bohrungen durch geschliffene Bohrmehlnuten und Führungsfasen