Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN V2 Holzspiralbohrer 15 mm

Artikelnummer
Z00001017
EAN
4000146194157
Herstellernummer
19415
Marke
PROJAHN
12,99 € 11,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00001017
EAN
4000146194157
Herstellernummer
19415
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AufnahmeZylindrisch
AufnahmeschaftZylindrisch
Durchmesser15 Millimeter
L155
L1151 Millimeter
L295 Millimeter
Länge Produkt ohne Verpackung155 Millimeter
QualitätsstufePlus
Schaftdurchmesser10 Millimeter
VerpackungEinzeln mit Aufhänger
VerwendungSperrholz, Hartholz, Weichholz, Spanplatten, Holz, Laminat, Parkett
Ø mm15
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Holz Spiralbohrer V2

  • Spezial-Holzbohrer aus verschleißfestem CV-Stahl
  • Punktgenaues und splitterfreies Anbohren durch Zentrierspitze und zwei Vorschneidern
  • Exakte, maßhaltige Bohrungen durch geschliffene Bohrmehlnuten und Führungsfasen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente