Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN V2 Holzspiralbohrer 18 mm

Artikelnummer
Z00001019
EAN
4000146194188
Herstellernummer
19418
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
17,99 € 15,51 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00001019
EAN
4000146194188
Herstellernummer
19418
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AufnahmeZylindrisch
AufnahmeschaftZylindrisch
Durchmesser18 Millimeter
L180
L1180 Millimeter
L2130 Millimeter
Länge Produkt ohne Verpackung180 Millimeter
QualitätsstufePlus
Schaftdurchmesser10 Millimeter
VerpackungEinzeln mit Aufhänger
VerwendungSperrholz, Hartholz, Weichholz, Spanplatten, Holz, Laminat, Parkett
Ø mm18
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Holz Spiralbohrer V2

  • Spezial-Holzbohrer aus verschleißfestem CV-Stahl
  • Punktgenaues und splitterfreies Anbohren durch Zentrierspitze und zwei Vorschneidern
  • Exakte, maßhaltige Bohrungen durch geschliffene Bohrmehlnuten und Führungsfasen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente