Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN V2 Holzspiralbohrer 3 mm

Artikelnummer
Z00001005
EAN
4000146194034
Herstellernummer
19403
Marke
PROJAHN
1,99 € 1,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00001005
EAN
4000146194034
Herstellernummer
19403
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AufnahmeZylindrisch
AufnahmeschaftZylindrisch
Durchmesser3 Millimeter
L61
L161 Millimeter
L233 Millimeter
Länge Produkt ohne Verpackung61 Millimeter
QualitätsstufePlus
Schaftdurchmesser3 Millimeter
VerpackungEinzeln mit Aufhänger
VerwendungSperrholz, Hartholz, Weichholz, Spanplatten, Holz, Laminat, Parkett
Ø mm3
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Holz Spiralbohrer V2

  • Spezial-Holzbohrer aus verschleißfestem CV-Stahl
  • Punktgenaues und splitterfreies Anbohren durch Zentrierspitze und zwei Vorschneidern
  • Exakte, maßhaltige Bohrungen durch geschliffene Bohrmehlnuten und Führungsfasen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente