Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN V2 Holzspiralbohrer 5 mm

Artikelnummer
Z00001007
EAN
4000146194058
Herstellernummer
19405
Marke
PROJAHN
2,99 € 2,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00001007
EAN
4000146194058
Herstellernummer
19405
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AufnahmeZylindrisch
AufnahmeschaftZylindrisch
Durchmesser5 Millimeter
L86
L186 Millimeter
L252 Millimeter
Länge Produkt ohne Verpackung86 Millimeter
QualitätsstufePlus
Schaftdurchmesser5 Millimeter
VerpackungEinzeln mit Aufhänger
VerwendungSperrholz, Hartholz, Weichholz, Spanplatten, Holz, Laminat, Parkett
Ø mm5
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Holz Spiralbohrer V2

  • Spezial-Holzbohrer aus verschleißfestem CV-Stahl
  • Punktgenaues und splitterfreies Anbohren durch Zentrierspitze und zwei Vorschneidern
  • Exakte, maßhaltige Bohrungen durch geschliffene Bohrmehlnuten und Führungsfasen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente