V2 Holzspiralbohrer 8 mm

Artikelnummer: Z00001010
EAN: 4000146194089
Herstellernummer: 19408
PROJAHN
V2 Holzspiralbohrer 8 mm
Inkl. Steuern: 2,75 € VE 1 Stück Netto 2,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Holz Spiralbohrer V2

  • Spezial-Holzbohrer aus verschleißfestem CV-Stahl
  • Punktgenaues und splitterfreies Anbohren durch Zentrierspitze und zwei Vorschneidern
  • Exakte, maßhaltige Bohrungen durch geschliffene Bohrmehlnuten und Führungsfasen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø Schaft/Shank 8
Ø (mm) 8,0
L2 75
L 117

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen