Warnschutz Bundhose Gr.56, EN20471 Kl.II orange/schwarz

Artikelnummer: Z00038935
EAN: 4029201141899
Herstellernummer: PTW-HO/67
Warnschutz Bundhose Gr.56, EN20471 Kl.II orange/schwarz
Inkl. Steuern: 44,86 € VE 1 Stück Netto 37,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

EN 20471 Kl. II · Cordura®-Knieverstärkung mit Kniepolstertaschen · 80 % Polyester / 20 % Baumwolle · 2 aufgesetzte Seitentaschen · 2 Gesäßtaschen · Beintasche · Zollstocktasche · 2 Werkzeugtaschen mittels Reißverschluss abtrennbar

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe orange/schwarz
Kleidergröße 56
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen