Warnschutz Bundhose Gr.58, EN20471 Kl.II orange/schwarz

Artikelnummer: Z00038936
EAN: 4029201141905
Herstellernummer: PTW-HO/67
Warnschutz Bundhose Gr.58, EN20471 Kl.II orange/schwarz
Inkl. Steuern: 43,35 € VE 1 Stück Netto 36,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

EN 20471 Kl. II · Cordura®-Knieverstärkung mit Kniepolstertaschen · 80 % Polyester / 20 % Baumwolle · 2 aufgesetzte Seitentaschen · 2 Gesäßtaschen · Beintasche · Zollstocktasche · 2 Werkzeugtaschen mittels Reißverschluss abtrennbar

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe orange/schwarz
Kleidergröße 58
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen