MASCOT BARRAS Warnschutzlatzhose orange/anthrazit Gr. 82C64

Artikelnummer: Z00210096
EAN: 5707209577948
Herstellernummer: 07169-860-14888-82C64
Mascot
MASCOT BARRAS Warnschutzlatzhose orange/anthrazit Gr. 82C64
Inkl. Steuern: 92,19 € VE 1 Stück Netto 77,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

MASCOT Warnschutz-Latzhose BARRAS, Material: 65% Polyester/35% Baumwolle, Gewicht: 290 g/m², fluoreszierend mit Reflexen, TEFLON macht das Produkt schmutzabweisend, zweifarbig, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt, Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen versehen, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen, Innentasche mit Klettverschluss, Bund ist regulierbar, Vordertaschen, Hosenschlitz mit Reißverschluss, Gesäßtaschen, verstärkt, die eine mit Patte und Klettverschluss, Hammerschlaufe, verstellbar, Schenkeltasche mit mehreren Fächern, Patte und verstellbarem Klettverschluss,, Kugelschreibertaschen, Handyschenkeltasche mit Patte und verstellbarem Klettverschluss, Zollstocktasche, Knietaschen, Größen: 82C44 - 82C66, 90C42 - 90C66 Lieferbare Farben: orange/marine (141) orange/grün (1403) orange/kornblau (1411) orange/anthrazit (14888)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Warnschutz Latzhose
Farbe orange/anthrazit
Größe 82C64
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen