MASCOT BARRAS Warnschutzlatzhose orange/anthrazit Gr. 90C52

Artikelnummer: Z00210102
EAN: 5707209578068
Herstellernummer: 07169-860-14888-90C52
MASCOT BARRAS Warnschutzlatzhose orange/anthrazit Gr. 90C52
Inkl. Steuern: 79,11 € VE 1 Stück Netto 66,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

MASCOT Warnschutz-Latzhose BARRAS, Material: 65% Polyester/35% Baumwolle, Gewicht: 290 g/m², fluoreszierend mit Reflexen, TEFLON macht das Produkt schmutzabweisend, zweifarbig, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt, Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen versehen, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen, Innentasche mit Klettverschluss, Bund ist regulierbar, Vordertaschen, Hosenschlitz mit Reißverschluss, Gesäßtaschen, verstärkt, die eine mit Patte und Klettverschluss, Hammerschlaufe, verstellbar, Schenkeltasche mit mehreren Fächern, Patte und verstellbarem Klettverschluss,, Kugelschreibertaschen, Handyschenkeltasche mit Patte und verstellbarem Klettverschluss, Zollstocktasche, Knietaschen, Größen: 82C44 - 82C66, 90C42 - 90C66 Lieferbare Farben: orange/marine (141) orange/grün (1403) orange/kornblau (1411) orange/anthrazit (14888)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Warnschutz Latzhose
Farbe orange/anthrazit
Größe 90C52

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen