MASCOT NATAL Warnschutzkniebundhose orange/anthrazit Gr. C50

Artikelnummer: Z00210004
EAN: 5707209595676
Herstellernummer: 07149-860-14888-C50
Mascot
MASCOT NATAL Warnschutzkniebundhose orange/anthrazit Gr. C50
Inkl. Steuern: 56,26 € VE 1 Stück Netto 47,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

MASCOT Warnschutz-Kniebundhose NATAL, Material: 65% Polyester/35% Baumwolle, Gewicht: 290 g/m², fluoreszierend mit Reflexen, TEFLON macht das Produkt schmutzabweisend, zweifarbig, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt, Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Reißverschluss, Vordertaschen, Gesäßtaschen, verstärkt, die eine mit Patte und Klettverschluss, Hammerschlaufe, verstellbar, Schenkeltasche mit mehreren Fächern, Patte und verstellbarem Klettverschluss, Zollstocktasche, Handyschenkeltasche mit Patte und verstellbarem Klettverschluss, Kugelschreibertaschen, Knietaschen, Größen: C44 - C66 Lieferbare Farben: orange/marine (141) orange/grün (1403) orange/kornblau (1411) orange/anthrazit (14888)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Warnschutz Kniebundhose
Farbe orange/anthrazit
Größe C50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen