MASCOT TORINO Warnschutzarbeitshose orange/marine Gr. 72C48

Artikelnummer: Z00209848
EAN: 5707209097309
Herstellernummer: 00979-860-141-72C48
MASCOT TORINO Warnschutzarbeitshose orange/marine Gr. 72C48
Inkl. Steuern: 76,05 € VE 1 Stück Netto 63,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

MASCOT Warnschutz-Bundhose TORINO, Material: 65% Polyester/35% Baumwolle, Gewicht: 290 g/m², fluoreszierend mit Reflexen, TEFLON macht das Produkt schmutzabweisend, zweifarbig, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt, Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Reißverschluss, Vordertaschen, Münztasche, Gesäßtaschen, verstärkt und mit Patte mit Klettverschluss versehen, Hammerschlaufe, verstellbar, Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Zollstocktasche, Knietaschen, höhenregulierbar., zertifiziert nach EN 471 - Kl. 3/2 (XS = Kl. 2/2) und EN 343 - Kl. 3/3, Farbe: orange/marine, Größen: 82C42 - 82C72, 90C42 - 90C72, 72C42 - 72C72

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe orange/marine
Typ Warnschutz Arbeitshose
Größe 72C48
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen