OCEAN Warnschutz-Regenhose orange/marine Gr.XXXL HIGH-VIS OCEAN Comfort Stretch

Artikelnummer: Z00038843
EAN: 5705332042043
Herstellernummer: 205412-9FB.603
OCEAN Warnschutz-Regenhose orange/marine Gr.XXXL HIGH-VIS OCEAN Comfort Stretch
Inkl. Steuern: 52,30 € VE 1 Stück Netto 43,95 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Comfort Stretch EN 471, Klasse 1 · bei 30 °C waschbar · mit Reflexstreifen · Hose mit Tunnelzug im Saum · weitenregulierbar an den Hosenenden mit Klettverschluss und Reißverschluss · Comfort Stretch (170 g) Polyurethan/Polyester · Material ist weich, geschmeidig und komfortabel, reißfest, kältebeständig und atmungsaktiv

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kleidergröße XXXL
Farbe orange/marine
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen