PLANAM Warnschutz Bundhose gelb Gr. 106

Artikelnummer: Z00209776
EAN: 4030913032047
Herstellernummer: 2012-106
PLANAM Warnschutz Bundhose gelb Gr. 106
Inkl. Steuern: 37,29 € VE 1 Stück Netto 31,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PLANAM Warnschutz-Bundhose, Norm: EN 471, Klasse 2, Rundbund mit 7 Schlaufen, Gürtel mit Metallschnalle, 2 aufgesetzte verstärkte Vordertaschen, 1 Gesäßtasche mit Patte und Knopf, 1 Maßstabtasche rechts, 1 Oberschenkeltasche mit Patte und Klett, 1 Handytasche, Größen: 42 - 64, 90 - 110, 24 - 29 Lieferbare Farben: gelb (2012) orange (2011)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Bundhose
Farbe Gelb
Größe 106
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen