Gürtel elastisch, WBA 09

Artikelnummer: Z00183217
EAN: 3165140750783
Herstellernummer: 0618800001
Gürtel elastisch, WBA 09
UVP: 17,73 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 13,08 € VE 1 Stück Netto 10,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Elastischer Gürtel WBA 09, Elastischer Gürtel für perfekten Sitz, Elastisches Material für bequemes Arbeiten, Integrierter Flaschenöffner, Rostfreie Gürtelschnalle, Stufenlose Einstellung

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 1.037
Verfügbare Farben Schwarz
Produktart Elastischer Gürtel
Materialzusammensetzung Kunststoff
Zertifizierung Oeko-Tex Standard 100
Artikeltyp Bosch Blau
Farbe schwarz
Abmessung Länge (mm) 286
Abmessung Höhe (mm) 37
Abmessung Breite (mm) 98
Geschlecht Unisex
Größe Unisex
Gewebemischung 100 % Polyester

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen