Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

hp Fotopapier Standard - 10x15 cm, glänzend, 200 g/qm, 100 Blatt

Artikelnummer
Z21669515
EAN
0886111974887
Herstellernummer
CR757A
Marke
hp
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
12,99 € 10,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21669515
EAN
0886111974887
Herstellernummer
CR757A
Marke
hp

Technische Daten

Ausführungglossy
Beschichtungeinseitig beschichtet
Blattgröße10 x 15 cm
Farbeweiß
Format10 x 15 cm
Inhalt100
Oberflächeglänzend
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Weißes, glänzendes einseitig beschichtetes Inkjet-Spezialpapier. Ideale Lösung, um täglich Bilder aus E-Mails, Internet, Foto-Ausdrucke, Urlaubsgrüße und Schulaufgaben auszudrucken.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente