Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HSM Aktenvernichter Powerline 450.2 2x15mm

Artikelnummer
Z21669494
EAN
4026631025089
Herstellernummer
1688144
Marke
HSM
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
7.695,09 € 6.466,46 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
55 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21669494
EAN
4026631025089
Herstellernummer
1688144
Marke
HSM

Technische Daten

Farbelichtgrau
SchnittartPartikelschnitt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Dieser kraftvolle Groß-Aktenvernichter für Drehstrom-Anschluss sorgt für Datensicherheit in Archiven oder als Zentralstelle für die Aktenvernichtung. Durch die integrierten Rollen sowie die kompakten Maße kann das Gerät einfach und platzsparend am Einsatzort aufgestellt werden. Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind verschleißarm, unempfindlich und garantieren Langlebigkeit. Ebenso wie der kraftvolle und energieeffiziente Motor mit Kettenantrieb. Er gewährleistet zuverlässigen Betrieb mit maximalem Durchsatz - auch bei Dauerbetrieb. Über die Folientastatur mit LED-Anzeige können Sie das Gerät einfach bedienen und den Betriebszustand einsehen. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab. Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher. Am Aktenvernichter können Sie eine praktische Ablage für Papierstapel oder Listen aufklappen. Der große Einfülltrichter mit Beschickungshilfe ermöglicht ein komfortables Befüllen z.B. mit Knüllpapier. Über den ausziehbaren Auffangwagen können Sie das Schnittgut einfach entsorgen. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account