Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HSM Aktenvernichter Pure 420 3,9mm

Artikelnummer
Z21668974
EAN
4026631054201
Herstellernummer
2340111
Marke
HSM
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
463,99 € 389,91 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21668974
EAN
4026631054201
Herstellernummer
2340111
Marke
HSM

Technische Daten

Breite397 mm
Farbeweiss anthrazit
Gewicht18,0 kg
Höhe621 mm
SchnittartStreifenschnitt
Schnittbreite3.9 mm
Schnittgeschwindigkeit65 mm/s
Tiefe293 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Wie geschaffen für den Büroalltag. Der Aktenvernichter mit kraftvollem Motor und leisem Dauerbetrieb vernichtet selbst größere Papiermengen einfach und zuverlässig. Der Auffangbehälter kann leicht entnommen und geleert werden. • Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit. • Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. • Dank des kraftvollen Motors ist eine dauerhafte Belastung möglich. • Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. • Energie-Management spart Strom im Stand-by. • Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau. • Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät sofort ab. • Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. • Mobil auf Rollen fahrbar. • Herausnehmbarer Auffangbehälter für ein müheloses Entleeren. • Separater Auffangbeutel für eine sortenreine Trennung des Schnittguts. • Füllstandanzeige durch Sichtfenster. • Zeitloses Design in der Trendfarbe weiß.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account