Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HSM Aktenvernichter SECURIO P44i 0,78x11mm + Metallerkennung

Artikelnummer
Z21669422
EAN
4026631059176
Herstellernummer
1875121D
Marke
HSM
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
4.732,37 € 3.976,78 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21669422
EAN
4026631059176
Herstellernummer
1875121D
Marke
HSM

Technische Daten

SchnittartPartikelschnitt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Der Top-Aktenvernichter der HSM SECURIO Linie mit IntelligentDrive und Touchdisplay. Dieses Kraftpaket mit 205 Litern Auffangvolumen verarbeitet zuverlässig große Papiermengen und ist damit bestens geeignet für Abteilungen. • Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Sicherheit und Langlebigkeit. • Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. • Für eine konstant hohe Schnittleistung: Der wartungsfreundliche Aktenvernichter verfügt über einen integrierten automatischen Öler. • Die Metallerkennung schützt das Schneidwerk und stoppt das Gerät bei Eingabe von Metallteilen wie Heftklammern. Diese können entfernt und der Vernichtungsvorgang fortgesetzt werden. • Das innovative Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet eine bis zu 40 % höhere Leistung. Dabei kann individuell eine der drei Betriebsmodi ausgewählt werden: Silent für einen besonders leisen Betrieb, Standard mit optimaler Durchsatzleistung bei geringer Geräuschentwicklung und Performance für eine maximale Schnitt- und Durchsatzleistung. • Intuitive Bedienung und mehrsprachige Menüführung erfolgt über das hochauflösende 4,3” Touchdisplay. Relevante Informationen wie Betriebsmodus und Zustandsmeldungen werden angezeigt. Verbrauchsmaterial, Maschinen- und Kontaktdetails können eingesehen werden. • Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher. • Für eine hohe Energieeinsparung sorgen Stand-by und Abschaltautomatik, wenn der Aktenvernichter nicht in Gebrauch ist. • Über die intelligente Behebung von Papierstau erkennt das System automatisch und frühzeitig ob zuviel Papier zugeführt wurde. Das Gerät reversiert oder ruft kurzzeitig mehr Leistung ab und zieht das Papier ein. • Ein leichter Druck auf das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und stoppt sofort die Papierzufuhr. • Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern. • Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar. • Nach Öffnen der Tür kann der herausziehbare Mehrweg-Auffangbeutel komfortabel entnommen und geleert werden. • Die Tastensperre kann bei Bedarf über einen PIN aktiviert werden und verhindert eine unbeabsichtigte Nutzung des Geräts. • Der Aktenvernichter verfügt über einen robusten Holzunterschrank mit extra großem Tür-Öffnungswinkel. • Durch das Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account