fetra Stahlrohrkarre B 1330 L Ecoline/b1330l H130xB58cm blau bis300kg 15kg

Artikelnummer: Z00499656
EAN: 04017976013305
Herstellernummer: b1330l
fetra Stahlrohrkarre B 1330 L Ecoline/b1330l H130xB58cm blau bis300kg 15kg
Inkl. Steuern: 167,90 € VE 1 Stück Netto 141,09 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar • Stabile Konstruktion, pulverbeschichtet • Räder Luftbereifung auf Kunststofffelgen, Naben mit Rollenlagerung. • Schaufelmaß: B 32 x L 25 cm • Farbe blau, RAL 5007 • Zerlegte Anlieferung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 58 x H 130 cm
Farbe blau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen