FETRA Stahlrohrkarre B1216V

Artikelnummer: Z00348893
EAN: 4017976112169
Herstellernummer: B1216V
FETRA Stahlrohrkarre B1216V
UVP: 195,16 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 146,29 € VE 1 Stück Netto 122,93 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Handlich, mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau, RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung, auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Zerlegte Anlieferung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

TOTALSTOP möglich nein
Tragkraft 350 KG_tmp
Schaufelbreite 480 Millimeter
Höhe (mm) 1200
Eigengewicht 20,5 KG_tmp
Schaufellänge 300 Millimeter
Gesamtbreite 620 Millimeter
Bereifung Vollg. 250 x 60 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen