Stark-Magnet, Ø-4 mm, 8 x 20 mm

Artikelnummer: Z00424566
EAN: 4250284774296
Herstellernummer: GM11401-1
Stark-Magnet, Ø-4 mm, 8 x 20 mm
Inkl. Steuern: 5,56 € VE 1 Stück Netto 4,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stark-Magnete

Ausführung: - Brückenformmagnet - Durchgehende Bohrung für Befestigung - Inklusive Polplatte - Hohe Haftkraft - Einsatztemperatur bis 450 °C Anwendung: - Zum Halten, Anheben, Sortieren, Positionieren

Weitere Größen auf Anfrage.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Haftkraft 45 Newton
C mm 20
Polabstand P 15 Millimeter
L x B 8 x 20 Millimeter
Ø D 4 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen