Stark-Magnet, Ø-6 mm, 11 x 29 mm

Artikelnummer: Z00424568
EAN: 4250284774319
Herstellernummer: GM11401-3
Stark-Magnet, Ø-6 mm, 11 x 29 mm
Inkl. Steuern: 12,71 € VE 1 Stück Netto 10,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stark-Magnete

Ausführung: - Brückenformmagnet - Durchgehende Bohrung für Befestigung - Inklusive Polplatte - Hohe Haftkraft - Einsatztemperatur bis 450 °C Anwendung: - Zum Halten, Anheben, Sortieren, Positionieren

Weitere Größen auf Anfrage.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Polabstand P (mm) 22
C mm 30
Ø D (mm) 6
Haftkraft (N) 120
L x B (mm) 11 x 29
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen