Hydraulikkupplungen, POM, Innengew. Anschl. G 1/2 innen NW 11,0

Artikelnummer: Z00326102
EAN: 4047322061407
Herstellernummer: 246.34
Hydraulikkupplungen, POM, Innengew. Anschl. G 1/2 innen NW 11,0
Inkl. Steuern: 59,00 € VE 1 Stück Netto 49,58 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Hydraulikkupplungen, POM, Innengewinde Anschluss G 1/2 innen NW 11,0 / Beidseitig absperrende Hydraulikkupplung für flüssige Medien nach ISO 7241, Serie B. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Durchflussmenge (Luft) p=6 bar / p=0,5 bar 440 l/min (G 1/8), 840 l/min (G 1/4), 1280 l/min (G 3/8), 1950 l/min (G 1/2), 4500 l/min (G 3/4) / Anschluss G 1/2 innen / Ventil Edelstahl 1.4305 / Federn, Sprengring und Kugeln nichtrostender Stahl / NW 11,0 / Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis °C / Gehäuse, Hülse POM (Delrin), weiß / Dichtmaterial NBR / max.Betriebsdruck 10 bar / Betriebsdruck siehe Tabelle. Werte bezogen auf 50 °C / Mediumstemperatur (statischer Betriebsdruck) / SW 27 / Länge 76

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Federn, Sprengring und Kugeln nichtrostender Stahl
Gehäuse, Hülse POM (Delrin), weiß
Anschluss G 1/2 innen
Dichtmaterial NBR
Betriebsdruck max. 10
Ventil Edelstahl 1.4305
SW 27
Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis +90 °C
Länge 76,0
NW 11,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen