Pneumatisch-hydraulisches Blindneitsetzgerät TAURUS 4

Artikelnummer: Z00439446
EAN: 4007081017640
Pneumatisch-hydraulisches Blindneitsetzgerät TAURUS 4
Inkl. Steuern: 1.299,60 € VE 1 Stück Netto 1.092,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Blindnietsetzgerät TAURUS 4

Die Vorteile auf einen Blick: - Optimale Abstufung der Setzkräfte innerhalb der Baureihe - Hohes Leistungs-Gewichts-Verhältnis - Abgestimmter Gerätehub für schnelle Arbeitsfolge - Neuartiges Greifbackensystem erhöht die Standzeit um ein Vielfaches - Gummiertes, handgerechtes Griffstück - Abnehmbarer Dorn-Auffangbehälter - Druckluft-Zuführung von hinten verhindert Beeinträchtigungen durch den Schlauch - Aufnahmen für Wechsel-Mundstücke sind im Geräteboden integriert - Aufhängebügel ist versenkbar am Gerätekopf angebracht

Mit Montageschüssel, 100 ml Hydrauliköl und Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitsbereich Ø mm (alle Werkstoffe) 2,4 - 6,4 und 8 in Alu
Arbeitshub mm 19
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Betriebsdruck (bar) 5 - 7
Typ TAURUS 4
Setzkraft N bei 5 bar 20.000
Zubehör-Information Mundstück 17/36, 17/40, 17/45
Luftverbrauch Liter pro Niet 4,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen