Pneumatisch-hydraulisches Blindnietgerät TAURUS 1

Artikelnummer: Z00439443
EAN: 4007081560009
Pneumatisch-hydraulisches Blindnietgerät TAURUS 1
Inkl. Steuern: 786,61 € VE 1 Stück Netto 661,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Blindnietsetzgerät TAURUS 1

Die Vorteile auf einen Blick: - Optimale Abstufung der Setzkräfte innerhalb der Baureihe - Hohes Leistungs-Gewichts-Verhältnis - Abgestimmter Gerätehub für schnelle Arbeitsfolge - Neuartiges Greifbackensystem erhöht die Standzeit um ein Vielfaches - Gummiertes, handgerechtes Griffstück - Abnehmbarer Dorn-Auffangbehälter - Druckluft-Zuführung von hinten verhindert Beeinträchtigungen durch den Schlauch - Aufnahmen für Wechsel-Mundstücke sind im Geräteboden integriert - Aufhängebügel ist versenkbar am Gerätekopf angebracht

Mit Montageschüssel, 100 ml Hydrauliköl und Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitsbereich Ø mm (alle Werkstoffe) 2,4 - 3,2 und 4 in Alu
Arbeitshub mm 15
Betriebsdruck (bar) 5 - 7
Typ TAURUS 1
Setzkraft N bei 5 bar 4.200
Zubehör-Information Mundstücke 17/18, 17/24, 17/27
Luftverbrauch Liter pro Niet 1,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen