Parker 304 Hydraulikschlauch Phosphat-Ester 304-24

Artikelnummer: Z00313418
Herstellernummer: 304-24
Parker
Parker 304 Hydraulikschlauch Phosphat-Ester 304-24
Inkl. Steuern: 78,81 € VE 1 Meter (1 m) Netto 66,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
78,81 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 304 Hydraulikschlauch Phosphat-Ester HOSE DN 40 PHOSPHAT ESTER

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 2,14
ID Zoll 1-1/2
ID mm 38,1
ID DN 40
AD mm 55,0
BR mm 500
psi min 5075
psi max 1250
MPa max 8,6
MPa min 35,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen