Parker 304 Hydraulikschlauch Phosphat-Ester 304-4

Artikelnummer: Z00313419
Herstellernummer: 304-4
Parker
Parker 304 Hydraulikschlauch Phosphat-Ester 304-4
Inkl. Steuern: 42,25 € VE 1 Meter (1 m) Netto 35,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
42,25 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 304 Hydraulikschlauch Phosphat-Ester HOSE DN06 PHOSPHAT ESTER HOSEH

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,39
ID Zoll 1/4
ID mm 6,3
ID DN 6
AD mm 15,0
BR mm 100
psi min 20000
psi max 5000
MPa max 34,5
MPa min 138,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen