Parker 421WC Hydraulikschlauch Stahldrahtumflechtu 421WC-16

Artikelnummer: Z00313432
Herstellernummer: 421WC-16
Parker 421WC Hydraulikschlauch Stahldrahtumflechtu 421WC-16
Inkl. Steuern: 69,00 € VE 1 Meter (1 m) Netto 57,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
69,00 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 421WC Hydraulikschlauch Stahldrahtumflechtu HOSE DRAHTUMFLOCHTEN H

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 1,31
ID Zoll 1
ID mm 25,4
ID DN 25
AD mm 37,0
BR mm 300
psi min 4000
psi max 1000
MPa max 6,9
MPa min 28,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen