Parker 492 Hydraulikschlauch Standard 492-5

Artikelnummer: Z00313372
Herstellernummer: 492-5
Parker
Parker 492 Hydraulikschlauch Standard 492-5
Inkl. Steuern: 6,97 € VE 1 Meter (1 m) Netto 5,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
6,97 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 492 Hydraulikschlauch Standard 492-5. Mitteldruck Schläuche

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,21
ID Zoll 5/16
ID mm 7,9
ID DN 8
AD mm 13,6
BR mm 85
psi min 14500
psi max 3625
MPa max 25,0
MPa min 100,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen