Parker 492ST Hydraulikschlauch Extrem Abriebfest 492ST-4

Artikelnummer: Z00313397
Herstellernummer: 492ST-4
Parker 492ST Hydraulikschlauch Extrem Abriebfest 492ST-4
Inkl. Steuern: 10,06 € VE 1 Meter (1 m) Netto 8,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
10,06 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 492ST Hydraulikschlauch Extrem Abriebfest 1SC Super Tough Compact Schlauch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,18
ID Zoll 1/4
ID mm 6,3
ID DN 6
AD mm 12,0
BR mm 75
psi min 16240
psi max 4000
MPa max 28,0
MPa min 112,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen