Parker 492ST Hydraulikschlauch Extrem Abriebfest 492ST-8

Artikelnummer: Z00313398
Herstellernummer: 492ST-8
Parker 492ST Hydraulikschlauch Extrem Abriebfest 492ST-8
Inkl. Steuern: 11,73 € VE 1 Meter (1 m) Netto 9,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
11,73 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 492ST Hydraulikschlauch Extrem Abriebfest 1SC Super Tough Compact Schlauch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,25
ID Zoll 3/8
ID mm 9,5
ID DN 10
AD mm 15,5
BR mm 90
psi min 13050
psi max 3260
MPa max 22,5
MPa min 90,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen