Parker 493 Hydraulikschlauch Hochdruckreiniger 493-4

Artikelnummer: Z00313430
Herstellernummer: 493-4
Parker
Parker 493 Hydraulikschlauch Hochdruckreiniger 493-4
Inkl. Steuern: 22,69 € VE 1 Meter (1 m) Netto 19,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
22,69 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 493 Hydraulikschlauch Hochdruckreiniger 493-4.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,18
ID Zoll 1/4
ID mm 6,3
ID DN 6
AD mm 13,4
BR mm 60
psi min 8695
psi max 2898
MPa max 20,0
MPa min 60,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen