Parker 681DB Hydraulikschlauch Schienenfahrzeuge 681DB-16

Artikelnummer: Z00313275
Herstellernummer: 681DB-16
Parker
Parker 681DB Hydraulikschlauch Schienenfahrzeuge 681DB-16
Inkl. Steuern: 19,06 € VE 1 Meter (1 m) Netto 16,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
19,06 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 681DB Hydraulikschlauch Schienenfahrzeuge 681DB-16.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,59
ID Zoll 1
ID mm 25,4
ID DN 25
AD mm 33,4
BR mm 150
psi min 2320
psi max 580
MPa max 4,0
MPa min 16,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen