2TE Schlauch nach SAE100R3

Artikelnummer: Z00313261
Herstellernummer: 601-16
Parker
2TE Schlauch nach SAE100R3
Inkl. Steuern: 22,57 € VE 1 Meter (1 m) Netto 18,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
22,57 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 601 Hydraulikschlauch Standard 2TE Schlauch nach SAE100R3.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,91
ID Zoll 1
ID mm 25,4
ID DN 25
AD mm 38,0
BR mm 200
psi min 2250
psi max 565
MPa max 3,9
MPa min 16,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen