3/8"HI-TEMP SAE100R6 HOSE

Artikelnummer: Z00313272
Herstellernummer: 611HT-6
3/8"HI-TEMP SAE100R6 HOSE
Inkl. Steuern: 9,12 € VE 1 Meter Netto 7,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 611HT Hydraulikschlauch Hochtemperatur No-Skive Gummischlauch m.Textilgeflecht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,16
ID Zoll 3/8
ID mm 9,5
ID DN 10
AD mm 16,0
BR mm 75
psi min 1600
psi max 400
MPa max 2,8
MPa min 11,2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen