451TC-6-RL TUFF-COUV

Artikelnummer: Z00313378
Herstellernummer: 451TC-6
451TC-6-RL TUFF-COUV
Inkl. Steuern: 34,39 € VE 1 Meter Netto 28,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 451TC Hydraulikschlauch Hochabriebfest MSHA 451TC-6-RL TUFF-COUV.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,52
ID Zoll 3/8
ID mm 9,5
ID DN 10
AD mm 17,2
BR mm 90
psi min 12000
psi max 3000
MPa max 21,0
MPa min 84,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen