838M-12-RL

Artikelnummer: Z00313057
Herstellernummer: 838M-12-RL
838M-12-RL
Inkl. Steuern: 15,67 € VE 1 Meter Netto 13,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 838M Push-Lok Hydraulikschlauch elektrisch 838M-12-RL.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,31
ID Zoll 3/4
ID mm 19,0
ID DN 20
AD mm 26,0
BR mm 110
psi min 928
psi max 232
MPa max 1,6
MPa min 6,4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen