Kurzhubzylinder, einfachwirkend mit Federrückzug, 700 bar, RSM-50

Artikelnummer: Z00417565
EAN: 4250284775194
Herstellernummer: RSM50
Kurzhubzylinder, einfachwirkend mit Federrückzug, 700 bar, RSM-50
Inkl. Steuern: 283,28 € VE 1 Stück Netto 238,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kurzhubzylinder, einfachwirkend, mit Federrückzug

Ausführung: - Kompakte, flache Ausführung für den Einsatz dort, wo andere Zylinder zu groß sind - Befestigungslöcher ermöglichen eine einfache Montage - Ausführung mit Einbrennlack für erhöhten Korrosionsschutz - Kolben aus hartverchromtem Qualitätsstahl - Gerillte Kolbenenden machen Druckstücke überflüssig

Weitere Größen auf Anfrage. Lieferumfang: Zylinder mit Hochflusskupplungsmuffe CR 400 und Staubkappe, RSM-50 mit AR 400 Kupplung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe eingefahren (mm) 32
Hub (mm) 6
Außen-Ø (mm) 58 x 41
Druckkraft (kN) 45
Zylinder (t) 5
Modell RSM-50
Ölvolumen (cm³) 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen