Kurzhubzylinder, einfachwirkend mit Federrückzug, 700 bar, RSM-100

Artikelnummer: Z00417566
EAN: 4250284775200
Herstellernummer: RSM100
Enerpac
Kurzhubzylinder, einfachwirkend mit Federrückzug, 700 bar, RSM-100
Inkl. Steuern: 351,40 € VE 1 Stück Netto 295,29 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kurzhubzylinder, einfachwirkend, mit Federrückzug

Ausführung: - Kompakte, flache Ausführung für den Einsatz dort, wo andere Zylinder zu groß sind - Befestigungslöcher ermöglichen eine einfache Montage - Ausführung mit Einbrennlack für erhöhten Korrosionsschutz - Kolben aus hartverchromtem Qualitätsstahl - Gerillte Kolbenenden machen Druckstücke überflüssig

Weitere Größen auf Anfrage. Lieferumfang: Zylinder mit Hochflusskupplungsmuffe CR 400 und Staubkappe, RSM-50 mit AR 400 Kupplung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe eingefahren (mm) 43
Hub (mm) 12
Außen-Ø (mm) 82 x 55
Druckkraft (kN) 101
Zylinder (t) 10
Modell RSM-100
Ölvolumen (cm³) 18
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen